| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92596341 Herst.-Nr.: 1811694 EAN/GTIN: 3660849541521 |
|
|
| | |
| EnOcean Modul für TaHoma DIN rail 1811694 Enocean-Modul für TaHoma DIN Rail, zur Einbindung von Enocean Produkten in TaHoma DIN Rail, Hutschienenmontage Weitere Informationen: | | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | nein | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 95,40* | € 120,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,50* | € 120,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|