|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91895944 Herst.-Nr.: 3010334 EAN/GTIN: 0662488103347 |
|
|
|  |  |
 | Funkübertrgungssystem DX83A Funkübertragungssystem, Ethernet-Bridge, zum Anschluss eines DX80 Gerätes an Industrial Ethernet, Steckerflansch M12 x 1, 5-polig, Steckerflansch, M12 x 1, 4-polig, D-codiert, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC, Ethernet Bridge, Protokollumsetzer Modbus RTU zu Modbus/TCP bzw. EtherNet/IP, Web Konfigurator Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 590,30* | € 670,13* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 580,76* | € 671,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 594,90* | € 676,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|