Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1418340


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1418340
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1418340
Artikel-Nr.:
     3517B-91874515
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418340
EAN/GTIN:
     4055626170657
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1418340

Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, T - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,82167*
€ 4,31167*
60
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 4,33*
60
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,8395*
€ 4,3495*
21 Tage
unbekannt
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,88*
€ 4,37*
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Paket
€ 4,45*
ab € 3,92*
€ 4,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 4,31167*
€ 5,13089
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,82167*
€ 4,54779
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,82167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 258,7002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.