|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91849837 Herst.-Nr.: 70126069 EAN/GTIN: 4050143453917 |
|
|
|  |  |
 | Inductive position system PMI8F90IU2EPIOV13G3D Objektabstand: 0,5 ... 3 mm , empfohlen: 1,5 mm, Messbereich: 0 ... 80 mm, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC (13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang), Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4), Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA oder 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V , parametrierbar, Ausgangstyp: 2 Gegentaktausgänge (parametrierbar), kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Weitere Informationen:  |  | Funktionsprinzip: | induktiv | Spannungsart: | DC | Länge: | 95,1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 294,68* | € 347,83* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 291,22* | € 348,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 296,59* | € 350,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|