|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91672870 Herst.-Nr.: EALBTEP24 EAN/GTIN: 3606487387992 |
|
|
|  |  |
 | Eae Engineering Single Lizenz Lite EALBTEP24 Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 673,48* | € 759,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 683,61* | € 766,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|