Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 22,5 SF-UT GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 22,5 SF-UT GN
Elektronikgehäuse ME 22,5 SF-UT GN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91655103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708009
EAN/GTIN:
     4017918909147
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 22,5 SF-UT GN

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, superflache Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 44,3 mm, Farbe: grün (6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Weitere Informationen:
Breite:
22,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
44,3 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0,0225
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,52*
€ 4,72*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,666*
€ 4,916*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 4,92*
10
Frei Haus
ab € 3,826*
€ 5,126*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,916*
€ 5,85004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,666*
€ 5,55254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,356*
€ 5,18364
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,666*
€ 4,36254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828172
ab € 172,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.