Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse auf Gurt AS 4051.697 (VE5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-91569144
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051697
EAN/GTIN:
     4028177938618
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2x1mm² rot
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülse auf Gurt AS 4051.697 (VE5000)

Aderendhülsen 1,0 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: rot, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 132,66*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 123,74*
€ 137,98*
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 137,98*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 123,7615*
€ 138,3415*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 125,23*
€ 139,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,61*
€ 166,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,71*
€ 163,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,63*
€ 161,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,44*
€ 159,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,23*
€ 149,02
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.