Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1,0mm²,8mm AS 4051.601(VE5000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal Aderendhülsen 1,0qmm AS 4051601 1=5000 AWG18 8mm gelb auf Gurt
Rittal Aderendhülsen 1,0qmm AS 4051601 1=5000 AWG18 8mm gelb auf Gurt
Artikel-Nr.:
     3517B-91567067
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051601
EAN/GTIN:
     4028177920033
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
rittal aderendhülse

Aderendhülsen 1,0mm²,8mm AS 4051.601(VE5000)

Aderendhülsen für Crimpautomaten, 1 mm², AWG 18, 8 mm, gelb, auf Gurt, 5000 Stück
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
ja
AWG-Größe:
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen band
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5000
Frei Haus
ab € 57,60223*
€ 57,60223*
5000
Frei Haus
ab € 58,1772*
€ 58,1772*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 68,79*
1
€ 4,00*
ab € 55,78*
€ 71,16*
1
€ 5,95*
ab € 56,96*
€ 71,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Packungen
€ 57,60223*
€ 68,54665
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,01153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 5000 Packungen ( entspricht € 288.011,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.