Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control M12 Cable 6GK1908-0DC106AA0VE3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91367987
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19080DC106AA0
EAN/GTIN:
     4019169857925
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Control M12 Cable 6GK1908-0DC106AA0VE3

Control M12 Cable Connector PRO felkonfektionierbare Anschluss- buchse zum Anschluss von IO-Link Sensoren/Aktoren, 5-polig, A-kodiert, 1 Stück. SIMATIC NETControl M12 Cable Connector PRO
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,66*
3
€ 3,90*
ab € 7,74*
€ 10,85*
3
€ 8,95*
ab € 8,44334*
€ 12,19334*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.