| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91359381 Herst.-Nr.: 800F-X10 EAN/GTIN: 10662468118894 |
| |
|
| | |
| HILFSSCHALTER 1S 800F-X10 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,06* | € 8,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,07* | € 8,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,08* | € 8,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,87* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|