Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 3-polig Kod. B,pink 890-283/081-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91291700
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-283/081-000
EAN/GTIN:
     4055143500012
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker

Buchse 3-polig Kod. B,pink 890-283/081-000

Buchse
3-polig
Kod. B
1,50 mm²
pink
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,83*
€ 104,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,9005*
€ 107,7805*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,56*
€ 109,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,885*
€ 110,405*
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 113,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,55*
€ 130,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,24*
€ 120,4756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,62*
€ 116,1678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,56*
€ 105,3864
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.