Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B 10 SDR-BO M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE 19036100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Querbügel
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Querbügel
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, M20/M25, abgewinkelt, Querbügel
Artikel-Nr.:
     3517B-91279598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19036100
EAN/GTIN:
     4044773557947
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B 10 SDR-BO M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE 19036100

Sockelgehäuse H-B 10 SDR-BO M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 18,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,92*
€ 18,74*
10
Frei Haus
ab € 15,522*
€ 19,332*
10
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 21,92*
1
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 44,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.