Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415293


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415293
Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415293
Artikel-Nr.:
     3517B-91269968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415293
EAN/GTIN:
     4055626056227
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415293

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Stecker, M12, K - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm², PEX-Litze
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,11*
€ 14,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,42*
€ 15,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 15,04*
€ 3,90*
ab € 11,94*
€ 17,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,09*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.