Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 09140010320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse 09140010320
Tüllengehäuse 09140010320
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91260165
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140010320
EAN/GTIN:
     5713140019003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder

Tüllengehäuse 09140010320

Anbaugehäuse, Baugröße: Modular ECO, Rastverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,265*
€ 4,705*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 3,27245*
€ 4,71245*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,77*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,334*
€ 4,804*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,705*
€ 5,59895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,525*
€ 5,38475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,405*
€ 5,24195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,155*
€ 4,94445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,705*
€ 4,40895
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,265*
€ 3,88535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09140010321
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.