Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 3pol. sw 890-213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 3pol. sw 890-213
Steckerteil 3pol. sw 890-213
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91259643
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-213
EAN/GTIN:
     4055143548533
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

Steckerteil 3pol. sw 890-213

Stecker
3-polig
Kod. A
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2976*
€ 1,6376*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,43884*
€ 1,76884*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,77*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,4642*
€ 1,8042*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4751*
€ 1,8151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8042*
€ 2,147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6842*
€ 2,0042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4642*
€ 1,7424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.