| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91253784 Herst.-Nr.: 10211110 EAN/GTIN: 4044773585339 |
| |
|
| | |
| Buchseneinsatz EPIC H-BVE 3 BS Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BVE 3 BS Einsatz mit Schraubanschluss Buchse Anzahl der Kontakte: 6 Baugröße: 10B 600 V AC rms / DC nach CSA 16 A nach IEC Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm² Kontakte inklusive Polycarbonat Anwendungsgebiete: Maschinenbau Anlagenbau Nutzen: Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 6 | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2,5 mm | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,871* | € 6,341* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,90* | € 6,36* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,979* | € 6,459* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,02* | € 6,52* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 6,94* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|