EPIC Rundsteckverbinder M12KF64PE6,510,5(20) 44423177
Kupplungsstecker EPIC® POWER M12K F6 4+PE 6,5-10,5 (20)
Kupplungsstecker
M 12 Power
M 12
M12 K-kodiert
Anzahl der Kontakte: 4+PE
Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 10.5mm
Anwendungsgebiete: Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand
Zum Anschluss von Drehstrommotoren bis 7,5 kW
Nutzen: Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung
Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden
Für Leiterquerschnitte von 0,75 2,50 mm² geeignet
Kupplungsstecker F6 zur Verwendung mit Anbaugehäuse A4 oder Kabelstecker D6
Mechanische K-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder
Verpackungseinheit mit einzelnem Leistungssteckverbinder und Lötkontakten speziell für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verfügbar
Wahlweise mit Crimp- oder Lötkontakten erhältlich
Leistungsstark bis 12 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für engste Raumverhältnisse