Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse H-B 32 SGRL M32 ZW. 19138000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91206001
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19138000
EAN/GTIN:
     4044773556506
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
epic steckverbinder

Sockelgehäuse H-B 32 SGRL M32 ZW. 19138000

Sockelgehäuse H-B 32 SGRL M32 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 32B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Steuerungstechnik
Kunststoffindustrie
Nutzen: Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit
M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
93,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 170,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,757*
€ 170,727*
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 177,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,14*
€ 202,4666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,83*
€ 200,9077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,21*
€ 183,5099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,78*
€ 175,8582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,34*
€ 161,0546
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 27,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.