Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 110V 4h IP67 7638504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 110V 4h IP67 7638504
CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 110V 4h IP67 7638504
Artikel-Nr.:
     3517B-91159564
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7638504
EAN/GTIN:
     4015609150700
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEPro W-Gerätestecker 32A 5P 110V 4h IP67 7638504

WALTHER CEPro Wandgerätestecker 32A 5P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
für maximal 10 Steuerkontakte
mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
zur Innenbefestigung
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Außenmaß 96x95mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 196,06*
€ 230,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 196,11*
€ 231,11*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 198,96*
€ 232,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 201,70*
€ 235,77*
1
Frei Haus
ab € 202,35*
€ 237,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.