Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter B24 Stifteinsatz 710672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenadapter B24 Stifteinsatz 710672
Klemmenadapter B24 Stifteinsatz 710672
Artikel-Nr.:
     3517B-91157330
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710672
EAN/GTIN:
     4015609028429
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze

Klemmenadapter B24 Stifteinsatz 710672

WALTHER Klemmenadapter
der Baureihe B24
Stifteinsatz
mit Schutzleiter links
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14)AWG
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,47*
€ 71,15*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 57,96*
€ 72,73*
1
Frei Haus
ab € 59,73*
€ 74,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 61,53*
€ 77,94*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 68,82*
€ 83,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.