| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91154135 Herst.-Nr.: 6C0501 EAN/GTIN: 4015609061556 |
| |
|
| | |
| CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A5P1h IP67 6C0501 WALTHER CEE Hochstrom Wandgerätestecker schräg mit Schraubanschluss 250A 5P 1h IP67 1000V ~ Gehäuse aus Aluminium mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm zur Außenbefestigung B-Line Weitere Informationen: | | Stromstärke: | 250 A | Bauform: | Gerätestecker | Polzahl: | 5 | Spannung: | 1000 V | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.989,37* | € 3.065,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.991,42* | € 3.066,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.020,58* | € 3.095,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.792,47* | € 4.867,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|