| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91079247 Herst.-Nr.: BE-TA55T606.02 EAN/GTIN: 4251916113674 |
| |
|
| | |
| KNX Taster Plus TS 55 6-f. Schwarz matt BE-TA55T606.02 KNX Taster Plus TS 55 6-fach, Schwarz matt. Ausführung mit 6 Tasten und Temperatursensor. LED für Betrieb/Status und Orientierungslicht. Passend für 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A550 oder MERTEN M-Pure. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,29* | € 102,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,38* | € 102,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,58* | € 106,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|