Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-90764950 Herst.-Nr.: 5974107 EAN/GTIN: 7315880104308 |
|
|
|  |  |
 | Dateneinsatz CYB-DP RAL9010 Actassi 250 5974107 Dateneinsatz CYB-DP weiß RAL9010 2XLEXCOM Actassi 250 Cat 6 STP. Das CYB-Niederspannungs-Installationszubehörsystem ist für Installationsträger mit F80-Frontöffnung ausgelegt. Zusätzlich kann es an der Wand oder in einer Gerätedose montiert werden. Das System ist rahmenlos und ohne Dose und besteht aus Abdeckungen zum Aufrasten mit Montageplatten und Steckverbindern. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | sonstige | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,49* | € 47,58* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,55* | € 47,71* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 36,64* | € 47,91* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 37,03* | € 48,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 37,71* | € 48,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|