Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänger 400-700 für DAB DABZAB400 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhänger 400-700 für DAB DABZAB400 rws
Abhänger 400-700 für DAB DABZAB400 rws
Artikel-Nr.:
     3517B-90751800
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DABZAB4009010
EAN/GTIN:
     4012740207027

Abhänger 400-700 für DAB DABZAB400 rws

Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß. Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
30 mm
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
0,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,68*
€ 103,14*
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 107,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.