| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90665301 Herst.-Nr.: 657163 EAN/GTIN: 4043544660589 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K 60°silber LUZ06-D 13.007.40 si Linearleuchte für Pendelmontage, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtengehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech, Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz, höhenverstellbare Drahtseilabhängung mit Deckendose und Einspeisung (Länge: 1500 mm, Kabel transparent), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 85 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,79* | € 259,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,98* | € 259,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,20* | € 261,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|