Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklammer Edelstahl Paar 163 KES P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90659740
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     901239005
EAN/GTIN:
     4041254256764
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Ersatzklammer Edelstahl Paar 163 KES P

Zubehör: Mechanisches Zubehör Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) Verschluss Edelstahl (1.4310) für 163 ... für 164 ... EAN/GTIN:4041254256764
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,01*
€ 7,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,49*
€ 3,90*
ab € 5,73*
€ 8,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 8,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,97*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.