Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 2700K 35°silber BTN-P 302.27.35.3 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 2700K 35°silber BTN-P 302.27.35.3 si
LED-Pendelleuchte 2700K 35°silber BTN-P 302.27.35.3 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90652891
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     651203
EAN/GTIN:
     4043544602374
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 2700K 35°silber BTN-P 302.27.35.3 si

Pendelleuchte für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (interner Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium mit Lichteinsatz aus Zinkdruckguss, Deckendose mit Einspeisung aus ABS in Leuchtenfarbe (D = 82 mm, H = 35 mm), höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent, Schutzglas klar, Deckendose für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert in Leuchte

Leuchtmittel: LED Spot | 827 | CRI 80 | 2700 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,15*
€ 247,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,70*
€ 247,87*
Frei Haus
ab € 205,57*
€ 254,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.