Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Downlight 4000K 35°schwarz BTN-A 302.40.35 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Downlight 4000K 35°schwarz BTN-A 302.40.35 sw
LED-Anbau-Downlight 4000K 35°schwarz BTN-A 302.40.35 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90652701
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     651079
EAN/GTIN:
     4043544601155
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbau-Downlight 4000K 35°schwarz BTN-A 302.40.35 sw

Anbau-Downlight für Allgemein- und Akzentbeleuchtung, Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (interner Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium mit Lichteinsatz aus Zinkdruckguss, Schutzglas klar, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 212,91*
€ 5,95*
ab € 172,21*
€ 213,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,11*
€ 215,33*
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 220,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,96*
€ 242,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.