Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Wallbox EVCB-LB-3AC-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Wallbox EVCB-LB-3AC-10
SMA Wallbox EVCB-LB-3AC-10
Artikel-Nr.:
     3517B-90567229
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     202576-00.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

SMA Wallbox EVCB-LB-3AC-10

EV Charger Business: Dreiphasige AC-Doppelladestation
für Gewerbeanwendungen mit Ladedose und MID konformen
Zähler, fünf Jahre SMA eMobility Portal inklusive, AC-
Wallbox als Doppellader zum parallelen Laden
von zwei Elektrofahrzeugen, 2 x bis zu 22 kW
Ladeleistung, Ladesteckdose Typ 2, integrierter 6 mA DC
Fehlerstromschutz, MID konformer Energiezähler, LED
Statusanzeige, RFID Kartenleser und 2x SMA RFID Karten,
Ethernetschnittstelle, OCPP 1.
Weitere Informationen:
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.539,91*
€ 3.730,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.519,32*
€ 3.731,05*
Frei Haus
ab € 3.575,14*
€ 3.766,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.730,13*
€ 4.438,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.692,15*
€ 4.393,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.587,55*
€ 4.269,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.539,91*
€ 4.212,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.