Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Endkappe RAIL 40, grau 94640-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Endkappe RAIL 40, grau 94640-06
Kunststoff-Endkappe RAIL 40, grau 94640-06
Artikel-Nr.:
     3517B-90565294
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     94640-06
EAN/GTIN:
     k.A.

Kunststoff-Endkappe RAIL 40, grau 94640-06

Farbe grau, für RAIL 40 Tragschienen, mit Öffnungen für die Entwässerung, Kompatibel zu anderen Systemen am Markt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,87*
€ 3,50*
ab € 13,04*
€ 18,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.