Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90456637 Herst.-Nr.: 372110 EAN/GTIN: 4013364119055 |
|
|
| | |
| Anschlussklemme St/tZn senk. f.Profile 3-18 AK610KBSKBF318STTZN Anschlussklemme für Stahlträger nach DIN EN 62561-1, für den Anschluss an Stahlkonstruktionen. Ausführung senkrecht mit Klemmbock, Anschluss längs oder quer. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Anschlussklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 6..10 mm | Klemmbereich: | 3..18 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 4,40* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 4,29* | € 5,40* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,30* | € 5,41* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,01* | € 5,77* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,14* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|