| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90174918 Herst.-Nr.: SYPAS7 EAN/GTIN: 4015153730939 |
|
|
| | |
| Abschottung zur Isolation BH7 SYPAS7 Abschottung zur Isolation BH7,für Outdoor Gehäuse Weitere Informationen: | | Höhe: | 1010 mm | Breite: | 48 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,30* | € 37,33* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,35* | € 37,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,95* | € 38,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,27* | € 38,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,10* | € 42,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|