Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung KU waagrecht FB2 NTW2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschottung KU waagrecht FB2 NTW2-3
Abschottung KU waagrecht FB2 NTW2-3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90174639
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTW2-3
EAN/GTIN:
     4015153531260

Abschottung KU waagrecht FB2 NTW2-3

PVC-Schottungen,für NT,-Gehäuse,340 mm tief,waagerecht,Feldbreite 2,PVC-Schottungen,
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Breite:
496 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,69*
€ 123,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,84*
€ 123,77*
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 128,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.