Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene AK3 NS35-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene AK3 NS35-275
Normschiene AK3 NS35-275
Artikel-Nr.:
     3517B-90160536
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73381301
EAN/GTIN:
     4013902542826
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene

Normschiene AK3 NS35-275

Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5mm, Länge 275mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen
Abmessungen: 35 x 275 x 27,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
275 mm
Höhe:
27,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tragschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,77*
€ 5,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.