Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet SDNB-40A-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90065163
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824047
EAN/GTIN:
     4047101177725

piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet SDNB-40A-0005

piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet , 4 analoge Eingänge ±10 V, 4 analoge Eingänge ±10 V, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,41*
€ 567,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,70*
€ 572,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 510,96*
€ 576,51*
Frei Haus
ab € 512,75*
€ 578,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 512,37*
€ 582,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,92*
€ 681,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,59*
€ 677,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.