Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90064650 Herst.-Nr.: 9457852000 EAN/GTIN: 4032248753529 |
| |
|
| | |
| Kabel Einseitig offen, M8 SAIL-M8BG#9457852000 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 20 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel 20m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,97* | € 25,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,47* | € 38,11* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,19* | € 38,88* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,70* | € 39,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,46* | € 40,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|