Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90062058 Herst.-Nr.: 9457850400 EAN/GTIN: 4050118336771 |
| |
|
| | |
| Kabel Einseitig offen, M8 SAIL-M8BG-4-4.0U Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 4 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, weidmüller sensorkabel, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,80* | € 9,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,11* | € 14,56* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,54* | € 15,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,81* | € 15,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,95* | € 15,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|