Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 3000K DALI ADLR 195/ #0332025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 3000K DALI ADLR 195/ #0332025
Artikel-Nr.:
     3517B-89454728
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0332025
EAN/GTIN:
     4029299526912
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 3000K DALI ADLR 195/ #0332025

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 3010 lm, Bemessungsleistung 23 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 3000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 322,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,12*
€ 322,92*
Frei Haus
ab € 271,55*
€ 325,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//636
ab € 20,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//609
ab € 19,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204884
ab € 17,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202863
ab € 17,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 36,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202683
ab € 41,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202778
ab € 52,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//701
ab € 86,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.