| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89084856 Herst.-Nr.: LKD9A9040070000 EAN/GTIN: 4066449143001 |
|
|
| | |
| MegaLine Connect100 Modulverpresszange LKD9A9040070000 zum einfachen Verpressen der Buchsenmodule mit den Kabelsteckern und des Wire-Managers Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | nein | Geeignet für D-Sub-Stecker: | nein | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | nein | Geeignet für F-Stecker: | nein | Geeignet für LSA-Plus: | nein | Geeignet für RJ-Stecker: | ja | Geeignet für Schwachstromverbinder: | nein | Geeignet für ST-Stecker: | nein | Geeignet für SC-Stecker: | nein | Geeignet für SMA-Stecker: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,18* | € 72,20* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,27* | € 72,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 73,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,44* | € 73,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|