| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89067142 Herst.-Nr.: LKD9A4601070000 EAN/GTIN: 4066449140666 |
| |
|
| | |
| MegaLineNet Dose 1f. RAL9010,leer LKD9A4601070000 Tragring mit Erdungsanschluss zur Aufnahme von MegaLine ® Connect100 Buchsenmodulen.Die mitgelieferte Zentralplatte im 50x50 Rastermaß hat ein Beschriftungs-Klarsichtfenster und ist kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen.Zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von MegaLine ® Connect100 Buchsenmodulen. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | ja | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Steckverbindertyp: | sonstige | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Kategorie: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,08* | € 4,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,09* | € 4,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,15* | € 4,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,49* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|