Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han E Push-In module fem. 09140065101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89001883
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140065101
EAN/GTIN:
     5713140423190
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Modularbuchsen

Han E Push-In module fem. 09140065101

Han E Modul, Einzelmodul, Push-In, Buchse, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 8,51*
€ 12,00*
2
€ 3,90*
ab € 9,65*
€ 13,55*
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 17,81*
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 18,64*
2
€ 8,95*
ab € 13,19*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.