Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte si LED 15W 692091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte si LED 15W 692091
Pollerleuchte si LED 15W 692091
Artikel-Nr.:
     3517B-88761304
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692091
EAN/GTIN:
     4007235920918
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte si LED 15W 692091

Albert-LED-Pollerleuchte 692091 aus Aluminiumguß mit U-förmigem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 15 Watt, 864 lm, 3000 grad . Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Abmessungen: B 200 x H 900 x T 250 : Silber RAL 9006
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 570,88*
€ 570,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 497,45*
€ 573,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 498,65*
€ 573,93*
Frei Haus
ab € 501,22*
€ 578,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 512,46*
€ 589,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,38*
€ 682,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,35*
€ 671,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,63*
€ 644,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,59*
€ 617,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,45*
€ 591,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692093
ab € 509,35*
Ähnlich
Gebr. Albert
690219
ab € 432,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.