| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88761142 Herst.-Nr.: 06115394 EAN/GTIN: 8021944077165 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenstrahler 15W 4000K 866lm Guell Zero#06115394 LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas. Diffuser ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt. Symmetrischer Reflektor aus plattiertem Aluminium 99,99%, geglänzt, oxidiert und nicht irisierend. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, flutlichtanlagen led, scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,37* | € 57,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,98* | € 58,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,56* | € 58,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,61* | € 60,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,75* | € 60,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|