| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88738185 Herst.-Nr.: 55679900 EAN/GTIN: 8720169556799 |
| |
|
| | |
| LED-Scheinwerfer 740 BVP111 LED #55679900 Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Asymmetrisch, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 8kV im Gleichtaktmodus, Kabel (1,0m) mit Wieland-/Adels-kompatiblem Steckverbinder, 3-polig, Externer Anschluss Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, philips led fluter 4000k, scheinwerfer, philips leuchten scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 99,86* | € 124,30* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,95* | € 124,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,69* | € 125,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,83* | € 129,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,45* | € 141,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|