Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC210 #8361563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC210 #8361563
Artikel-Nr.:
     3517B-88735250
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8361563
EAN/GTIN:
     4018242930470
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-/Deckenleuchte 830, BLE, schwarz InveriaC210 #8361563

Rundes LED-Downlight für überdachte Außenbereiche. Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Deckenausschnitt Ø 191 mm, Einbautiefe 115 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,05*
€ 508,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,78*
€ 543,53*
Frei Haus
ab € 471,44*
€ 548,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,14*
€ 619,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7770340
ab € 72,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.