Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K, BWM, anthr. 622278


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 3000K, BWM, anthr. 622278
LED-Pollerleuchte 3000K, BWM, anthr. 622278
Artikel-Nr.:
     3517B-88716043
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     622278
EAN/GTIN:
     4007235222784
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 3000K, BWM, anthr. 622278

Pollerleuchte Typ Nr. 2278, mit BWM, Farbe: anthrazit, 1 x LED 10 W, 900 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, dimmbar, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Opalglas
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 341,25*
€ 341,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,24*
€ 349,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 299,90*
€ 350,51*
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 353,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,78*
€ 357,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690039
€ 91,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.