|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-88713858 Herst.-Nr.: 622240 EAN/GTIN: 4007235222401 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Pollerleuchte anthrazit 622240 Albert-Pollerleuchte Nr.: 622240\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: anthrazit Abmessung: 100 mm x 900 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, absperrpfosten, pollerleuchte albert leuchten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 244,38* | € 244,38* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,98* | € 258,92* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 213,99* | € 259,52* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 216,47* | € 261,46* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 220,14* | € 264,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|