Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840, DALI, sw CHOCM-P105 #658316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 840, DALI, sw CHOCM-P105 #658316
LED-Pendelleuchte 840, DALI, sw CHOCM-P105 #658316
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-88467654
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     658316
EAN/GTIN:
     4043544775900
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840, DALI, sw CHOCM-P105 #658316

Dimmbare Pendelleuchte in schlankem rechteckigem Design für direkte Beleuchtung von Arbeitsplätzen, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, integrierte Hightech-Linsen aus Acrylglas mit schwarzer Rasteroptik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 202,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,75*
€ 202,62*
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 210,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,13*
€ 224,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667799
ab € 141,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.