| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88366683 Herst.-Nr.: 60312026695 EAN/GTIN: 4020863309580 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K DALI stail-S #60312026695 Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,16* | € 300,94* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 251,27* | € 301,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,84* | € 303,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 259,84* | € 308,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 267,12* | € 314,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|