| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88365963 Herst.-Nr.: 60513026665 EAN/GTIN: 4020863379095 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K DALI hokal-H #60513026665 Stahlblechgehäuse im Quadratdesign, vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl, Lichtverteilung direkt / indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | ohne Abdeckung | Ausführung des Rasters: | matt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,07* | € 328,50* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 277,76* | € 329,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,00* | € 331,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|